Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base2-3/4 po
- Largeur de la base2-3/4 po
- Longueur du bras de la pince4-5/8 po
- Hauteur sous la barre1-3/4 po
- Hauteur totale5-5/16 po
- Longueur totale9-5/16 po
Détails
- Type de barreSolide
- Matériau de baseAcier
- Style de pincehorizontal
- Type de pincePousser/tirer
- Style de poignéeLevier droit
- Capacité de conservation maximale1500 lbf
- Type de basculePousser-tirer