Motion
H27532RD-100
Tuyau industriel Tuyau industriel - 2 po de diamètre intérieur, pression de service de 125 psi, type air et usages multiples, matériau de tube en PVC, matériau de couvercle en PVC, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI02643137
N° MFRH27532RD-100
Prix6.48 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau industriel - 2 po de diamètre intérieur, pression de service de 125 psi, type air et usages multiples, matériau de tube en PVC, matériau de couvercle en PVC, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI02643137
N° MFRH27532RD-100
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
Prix6.48 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -32
  • Poids du tuyau
    34.00 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    4 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.5 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Pression d’éclatement
    500 psi
  • Couleur
    Rouge
  • Raccords compatibles
    E, 265 P, Z, inserts cannelés, à action rapide ou à tige longue, déconnexion rapide
  • Construction
    Spirale 2 plis
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Textile
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Matériau du tube intérieur
    Chlorure de polyvinyle (PVC)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H27532RD-100
  • Numéro CUP du fabricant
    639789268822
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -10 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Série
    Série H275
  • Normes respectées
    SAE J517
  • Matériau du tube
    PVC
  • Applications typiques
    Usage général, basse pression, air et eau.
  • CUP_NON
    639789268822
  • Pression de service
    125 psi

Aperçu

Description du fabricant
H27532RD-100/95-1515-320100 POYLFORCE 2 PO
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité