Motion
HPVA-76-1
Suiveur de came - Diamètre de rouleau 110 mm, largeur de rouleau 44 mm, pointe 76 mm de diamètre, ouvert
N° D’ARTICLE MI02646764
N° MFRHPVA-76-1
Prix395.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came - Diamètre de rouleau 110 mm, largeur de rouleau 44 mm, pointe 76 mm de diamètre, ouvert
N° D’ARTICLE MI02646764
N° MFRHPVA-76-1
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
Prix395.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de rainure
    90 °
  • Point Diamètre  
    76 mm
  • Rouleau Diamètre  
    110 mm
  • Rouleau Largeur  
    44 mm
  • Poids
    4.87 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    23 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    63480 N
  • Capacité de charge statique radiale
    88960 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • CUP_NON
    622424962551

Aperçu

Description du fabricant
HPVA-76 CHARGES RUNNER