Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.3937 po, 10 mm
- Diamètre de la bride18 mm
- Diamètre extérieur de la bride18 mm
- Épaisseur de la bride1 mm;0.0394 po
- Diamètre intérieur10 mm
- Valeur P maximale250 N/mm2;36259.4 psi
- Diamètre extérieur12 mm
- Longueur totale7 mm
- Épaisseur globale1 mm
- Taille d’arbre recommandée0.3937 po, 10 mm
- Épaisseur0.0394 po, 1 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; Sans entretien; Dos en acier; Bride; Capacité de fonctionnement à sec
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- Type de douilleBride
- DescriptionGGB DU Métal-Polymer autolubrifiant Bush à bride
- Revêtement de finitionPlaqué en étain
- Type de rainureRainures remplies de graphite
- MatérielComposite métal-polymère
- Pression maximale250 N/mm2, 36259.4 psi
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-200 à 280 °C, -328 à 536 °F
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- SérieDU
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Normes respectéesDIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949
- TypeBride
- Type de roulementManchon à bride