Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée1/4 NPT po
- Longueur totale21-1/2 po
- Poids de l’outil11.56 lb
Détails
- Consommation d'air14 pcm
- Style de poignéePoignée pistolet
- Taux d’impact870 bpm
- ComprendFesses de 2-1/2 po
- Nombre de pièces2
Aperçu
- Avec des essuie-glaces à double action, un silencieux intégré et un échappement latéral, cet outil est conçu pour une utilisation intensive
- Idéal pour compacter de petits moules à sable dans une fonderie ou une installation de moulage
- Sa hauteur plus courte et son poids léger permettent d’utiliser cet appareil sur des moules plus petits qui sont installés à la hauteur de la taille.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation