Spécifications
Détails
- Type d’accessoireRondelle
- DescriptionRondelle pour série Ingersoll Rand 131 , série 2035MAX , série 230 , série 231H , série 231 , série 232 , série 236 , série 2705 , clé à chocs série 2707
- À utiliser avecClé à chocs pneumatique 232TGSL , clé à chocs pneumatique 2707P1
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation