Motion
4178CL
Ensemble écran facial et harnais - Couleur transparente pour fenêtre, Revêtement pour fenêtre sans revêtement, Matériau pour fenêtre en propionate, Matériau pour harnais en Noryl
N° D’ARTICLE MI02649816
N° MFR4178CL
Prix10.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble écran facial et harnais - Couleur transparente pour fenêtre, Revêtement pour fenêtre sans revêtement, Matériau pour fenêtre en propionate, Matériau pour harnais en Noryl
N° D’ARTICLE MI02649816
N° MFR4178CL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la fenêtre
    8 po
  • Épaisseur de la fenêtre
    0.06 po
  • Largeur de fenêtre
    17 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1+, CSA Z94.3
  • Matériau du harnais
    Noryl
  • Type de harnais
    Harnais
  • Gamme de produits
    F400
  • Type
    Écran facial et harnais
  • CUP_NON
    162463150137
  • Ventilation
    Non ventilé
  • Revêtement de fenêtre
    Sans revêtement
  • Couleur de la fenêtre
    Transparent
  • Matériau de la fenêtre
    Propionate

Aperçu

Description du fabricant
FENÊTRE D’ÉCRAN FACIAL 4178CL , TRANSPARENTE, 0,060 PO
  • Fabriqué en propionate durable de 0.060 po d’épaisseur
  • Excellente combinaison de protection contre les chocs, de résistance aux produits chimiques et de clarté
  • Disponible en largeurs de 3 pour répondre à des besoins environnementaux spécifiques
  • Conforme aux normes ANSI Z87.1 et certifié CSA Z94.3
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon