Spécifications
Dimensions
- Épaisseur0.009 po, 0.01 po, 0.011 po, 0.014 po, 0.015 po, 0.016 po, 0.017 po, 0.018 po, 0.019 po, 0.02 po, 0.021 po, 0.023 po, 0.027 po
Details
- Matériau de la lameAcier
- Type de lameDécalage
- Impériale ou métriqueLes deux
- Jauge ou ensemble individuelDéfinir
- Plage de mesure0.009 à 0.027 po
- Nombre de lames16
Aperçu
Description du fabricant
JAUGE DE SENTEUR J000R
- Jauges pliées de 1/2 po de large pour le réglage des soupapes en tête
- Chaque lame est gravée avec la taille décimale et l’équivalent métrique
- Comprend les tailles suivantes : 0,009 po, 0,010 po, 0,011 po, 0,014 po, 0,015 po, 0,016 po, 017 po, 0,018 po, 0,019 po, 0,020 po, 0,021 po, 0,023 po, 0,024 po, 0,025 po, 0,026 po et 0,027 po