Motion
PW-32
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 6.3890 po, 8.6090 po de diamètre extérieur, 7.4980 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série PW
N° D’ARTICLE MI02651046
N° MFRPW-32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 6.3890 po, 8.6090 po de diamètre extérieur, 7.4980 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série PW
N° D’ARTICLE MI02651046
N° MFRPW-32
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6.3890 po
  • Visage Diamètre  
    7.4980 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    8.6090 po
  • Tang Largeur  
    0.5200 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    PN-32
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    PW
  • CUP_NON
    751968423201

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE DE BLOCAGE PW 32