Motion
CPN28-2Z

ROLLON CORP
CPN28-2Z

Composant de rail guidé par came - série CPN, rouleau, taille de rail : 28 mm, à utiliser avec : éléments coulissants 28, rail en T et en U
N° D’ARTICLE MI02651924
N° MFRCPN28-2Z
Prix54.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
CPN28-2Z

Composant de rail guidé par came - série CPN, rouleau, taille de rail : 28 mm, à utiliser avec : éléments coulissants 28, rail en T et en U
N° D’ARTICLE MI02651924
N° MFRCPN28-2Z
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
Prix54.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du rail
    28 mm
  • Poids
    0.0418 lb

Détails

  • Accélération
    15 m/s2
  • Type de composant
    Rouleau
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120 °C
  • Capacité de charge statique radiale
    1085 N
  • Série
    CPN
  • Vitesse
    5 m/s

Aperçu

Description du fabricant
CPN28-2Z, RLR AVEC CONC PIVOT
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis