Motion
R4 OUVERT
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.6250 po, largeur 0.1960 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02660015
N° MFRR4 OPEN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.6250 po, largeur 0.1960 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02660015
N° MFRR4 OPEN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Global Largeur  
    0.1960 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT RADIAL À BILLES R4 - TRÈS PETIT
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à gorge profonde R4 OPEN présente un diamètre d’alésage de 0.2500 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.6250 po et une largeur de 0.1960 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R4 OUVERT
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106973560

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT RADIAL À BILLES R4 - TRÈS PETIT