Motion
NAH45GM
Rail profilé de chariot à bille standard pour guide linéaire - Série : gauche, bloc long à bride, rail de 45 mm, largeur de 171 mm, capacité de charge : 99000 N
N° D’ARTICLE MI02660574
N° MFRNAH45GM
Prix538.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à bille standard pour guide linéaire - Série : gauche, bloc long à bride, rail de 45 mm, largeur de 171 mm, capacité de charge : 99000 N
N° D’ARTICLE MI02660574
N° MFRNAH45GM

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix538.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    46 mm
  • Longueur totale
    178.5 mm
  • Largeur totale
    120 mm

Détails

  • Capacité de charge
    99000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    LH

Aperçu

Description du fabricant
NAH45GM NH45 CURSEUR DE TYPE DÉGAGEMENT