Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse5:1, 9:1, ou 15:1 25:1 35:3
- Taille du réducteur du fabricant315
- Longueur totale de la base du moteur23.5000 po
- Largeur totale de la base du moteur20.0000 po
- Base du moteur vers le centre de sortie10.50 à 27.09 po
- Tailles de cadre NEMA182T à 365T
- Poids70.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- ComprendQuincaillerie plaquée au cadmium
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMB315
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460502717
- MatérielAcier
- Type de composant de montageBase du moteur
- Configuration de montageHaut
Aperçu
- Construction entièrement en acier, base de moteur réglable, quincaillerie plaquée cadmium