Motion
60-2CLCP
Lien de connexion - 60 / 3/4 en pas
N° D’ARTICLE MI02664057
N° MFR60-2CLCP
Prix13.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lien de connexion - 60 / 3/4 en pas
N° D’ARTICLE MI02664057
N° MFR60-2CLCP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Diamètre de la broche
    0.326 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    097039172525

Aperçu

Description du fabricant
60-2 CONN LINK TYPE CP