Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.2500 po
- Rayon du filet0.015 po
- Largeur de la bague intérieure0.3125 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.3125 po
- Extérieur Diamètre2.9375 po
- Global Largeur0.3130 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.25 lb
Détails
- Détails supplémentaires111GE - Roulement de cellule RBC - Spécial - Alésage 2.25 po, D.E. 2.937 po, Largeur 0.3125 po
- ApplicationCommande de la cellule
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier laminé à froid
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionAcier
- Dégagement interneC3
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400592530
- Nombre de lignes1
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Type de produitRoulements de commande de la cellule
- Capacité de charge dynamique radiale2370 lbf
- Capacité de charge statique radiale2060 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON637400592530
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la documentation
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation