Motion
MKSP3LFS464

RBC BEARINGS INC
MKSP3LFS464

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 0.1900 po de diamètre intérieur, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.2450 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI02664602
N° MFRMKSP3LFS464
Prix341.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
MKSP3LFS464

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 0.1900 po de diamètre intérieur, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.2450 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI02664602
N° MFRMKSP3LFS464

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix341.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1900 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.245 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2030 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Global Largeur  
    0.2450 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    MKSP3LFS464 - Roulement de cellule RBC - Série MKSP - Alésage de 0.19 po, diamètre extérieur de 0.625 po, largeur de 0.245 po
  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    637400585020
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    550 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    SAE-AS27645
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    637400585020

Aperçu

Description du fabricant
MKSP3L FS464 ACFT BRG