Motion
P10KFS464
RBC® Roulement à billes de commande de cellule - 0.6250 po DI, 1.1875 po DE, 0.4380 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI02664614
N° MFRP10KFS464
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RBC® Roulement à billes de commande de cellule - 0.6250 po DI, 1.1875 po DE, 0.4380 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI02664614
N° MFRP10KFS464
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Rayon du filet
    0.005 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.438 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1875 po
  • Global Largeur  
    0.4380 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    P10KFS464 - Roulement de cellule RBC - Série P - Alésage de 0.6250 po, diamètre extérieur de 1.1875 po, largeur de 0.438 po
  • Application
    Commande de la cellule
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400586065
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2440 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2440 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    SAE-AS21443
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    637400586065

Aperçu

Description du fabricant
P10K FS464 ACFT BRG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif