Motion
4NBE615ZP
Roulement à aiguilles de contrôle de cellule - 0.2500 po d’alésage, 0.9400 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02664806
N° MFR4NBE615ZP
Prix806.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à aiguilles de contrôle de cellule - 0.2500 po d’alésage, 0.9400 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02664806
N° MFR4NBE615ZP
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
Prix806.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Rayon du filet
    0.022 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.9400 po
  • Global Largeur  
    0.3750 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.024062 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    4NBE615ZP - Roulement de cellule RBC - Série NBE - Alésage 0.2500 po x 0.9375 po DE x 0.375 po Largeur
  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de roulement
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Numéro CUP du fabricant
    637400593520
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Température de fonctionnement maximale
    121.1 oC
  • Rpm max.
    100 tr/min
  • Température de fonctionnement min.
    -17.8 oC
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +250 °F
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2870 lbf
  • Série
    RBC®
  • Style
    Rouleau à aiguilles
  • Type
    Type de piste
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    637400593520

Aperçu

Description du fabricant
4NBE615 ZP BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer