Motion
3NBF512YJ
Roulement à aiguilles de contrôle de cellule - 0.1900 po d’alésage, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.3130 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02664819
N° MFR3NBF512YJ
Prix548.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à aiguilles de contrôle de cellule - 0.1900 po d’alésage, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.3130 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02664819
N° MFR3NBF512YJ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix548.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1900 po
  • Rayon du filet
    0.022 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Global Largeur  
    0.3130 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.013166 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    3NBF512YJ - Roulement de cellule RBC - Série NBF - Alésage 0.1900 po x 0.7500 po DE x 0.312 po Largeur
  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de roulement
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Numéro CUP du fabricant
    637400593278
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Température de fonctionnement maximale
    121.1 oC
  • Rpm max.
    100 tr/min
  • Température de fonctionnement min.
    -17.8 oC
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 250ºF
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1200 lbf
  • Série
    RBC®
  • Style
    Rouleau à aiguilles
  • Type
    Type de piste
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    637400593278

Aperçu

Description du fabricant
3NBF512 YJ BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer