Motion
J1220MBASD

PROTO TOOLS
J1220MBASD

Clé mixte - métrique, oxyde noir, taille de clé à bout carré de 20 mm, taille de clé à bout ouvert de 20 mm, 11-27/64 po
N° D’ARTICLE MI02666423
N° MFRJ1220MBASD
Prix34.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1220MBASD

Clé mixte - métrique, oxyde noir, taille de clé à bout carré de 20 mm, taille de clé à bout ouvert de 20 mm, 11-27/64 po
N° D’ARTICLE MI02666423
N° MFRJ1220MBASD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    1/2 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1-3/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    20 mm
  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    25/64 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1-11/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    20 mm
  • Global Longueur  
    11-27/64 po
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662679073817

Aperçu

Description du fabricant
J1220MBASD WR COMB 20MM 12PT NOIR