Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête du caisson1/2 po
- Largeur de la tête du côté boîte1-3/16 po
- Box End Wrench Size21 mm
- Angle de têteDécalage
- Épaisseur de la tête à bout ouvert13/32 po
- Largeur de tête à extrémité ouverte1-11/16 po
- Open End Wrench Size21 mm
- Overall Length11-13/16 po
- Poids0.66 lb
Details
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Système de mesureMétrique
- Forme de douille12 PT
- CUP_NON662679073824
Aperçu
Description du fabricant
J1221MBASD WR COMB 21MM 12PT NOIR