Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Largeur de la base1.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.0000 po
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Hauteur totale3.4063 po
- Longueur totale4.0000 po
- Largeur totale1.5000 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100/Oxyde noir
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant715838
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange1-14 RM
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieÀ TB
- CUP_NON662461332375
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP