Motion
25001-6910

GARLOCK KLOZURE
25001-6910

Oil Seal - Split, 23.250 in Shaft Dia., 25.250 in OD, 0.813 in Overall Width, Model 21-L Design, Mill-Right N Lip Material
N° D’ARTICLE MI02673974
N° MFR25001-6910
Prix2,016.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25001-6910

Oil Seal - Split, 23.250 in Shaft Dia., 25.250 in OD, 0.813 in Overall Width, Model 21-L Design, Mill-Right N Lip Material
N° D’ARTICLE MI02673974
N° MFR25001-6910
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
Prix2,016.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    25.250 po
  • Largeur totale
    0.813 po
  • Diamètre de l’arbre
    23.250 po
  • Poids
    3.30 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de conception
    Modèle 21-L
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25001-6910
  • Numéro CUP du fabricant
    717744553425
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    1,000 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po à 500 pi/min; 0.005 po à 1,000 pi/min
  • Type de joint
    Joint fendu
  • Série
    Modèle 21
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    302SS

Aperçu

Description du fabricant
21X6910 MILL-DROITE N FENTE 23.250" DI
  • Joint d’étanchéité de service à basse vitesse
  • Plaque de recouvrement requise.