Motion
241/560  ECK30J/C3W33

SKF
241/560 ECK30J/C3W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 560 mm, DI 920 mm, largeur 355 mm, 1:30 diamètre conique, C3
N° D’ARTICLE MI02679499
N° MFR241/560 ECK30J/C3W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
241/560 ECK30J/C3W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 560 mm, DI 920 mm, largeur 355 mm, 1:30 diamètre conique, C3
N° D’ARTICLE MI02679499
N° MFR241/560 ECK30J/C3W33
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    560 mm
  • Extérieur Diamètre  
    920 mm
  • Global Largeur  
    355 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:30, ouvert, cage en acier, C3
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577125088
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    241
  • CUP_NON
    7316577125088

Aperçu

Description du fabricant
241/560ECK30J/C3W33 BRG SPHÉRIQUE
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:30, ouvert, cage en acier, C3