Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.3937 po, 10 mm
- Diamètre intérieur10 mm
- Valeur P maximale140 MPa;20305.28 psi
- Diamètre extérieur12 mm
- Longueur totale10 mm
- Épaisseur0.0436 po, 1.11 mm
Détails
- Détails supplémentairesMétal-polymère; sans entretien; endos en acier; conforme à la norme RoHS; conforme à la norme REACH
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- DescriptionMB Bague cylindrique métrique usinable 10mm DI x 12mm DE x 10mm Longueur
- Numéro de catalogue du fabricantMB1010DX
- MatérielComposite métal-polymère
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 120 °C, -40 à 248 °F
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- SérieDX
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesAS9100, ISO 14001, ISO 3547, ISO 9001, ISO/TS 16949, OHSAS 18001, Conforme à REACH, Conforme à RoHS
- TypeManchon