Motion
CSW63-235-2ZR-A-U

ROLLON CORP
CSW63-235-2ZR-A-U

Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 63 mm, longueur hors tout: 235 mm
N° D’ARTICLE MI02682245
N° MFRCSW63-235-2ZR-A-U
Prix895.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
CSW63-235-2ZR-A-U

Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 63 mm, longueur hors tout: 235 mm
N° D’ARTICLE MI02682245
N° MFRCSW63-235-2ZR-A-U
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
Prix895.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal
    63 mm
  • Longueur totale
    235 mm
  • Poids
    2.222 lb

Détails

  • Accélération
    20 m/s2
  • Capacité de charge statique axiale
    7200 N
  • Capacité de charge dynamique
    30750 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de moment
    1100 N-m, 250 N-m, 367 N-m, 413 N-m
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    12500 N
  • Style de rail
    Rail compact
  • Vitesse
    9 m/s

Aperçu

Description du fabricant
CSW63-235-2ZR-A-U, 4 RLR COULISSANT, SCELLÉ
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis