Motion
9073 P
Clé réglable – Longueur hors tout de 308 mm, matériau en acier, fini noir, poignée ergonomique, capacité maximale de mâchoire de 35 mm
N° D’ARTICLE MI02683218
N° MFR9073 P
Prix75.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé réglable – Longueur hors tout de 308 mm, matériau en acier, fini noir, poignée ergonomique, capacité maximale de mâchoire de 35 mm
N° D’ARTICLE MI02683218
N° MFR9073 P
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
Prix75.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    308 mm
  • Poids
    1.56 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériau de la poignée
    Élastomère thermoplastique
  • Style de poignée
    Ergonomique
  • Capacité maximale des mâchoires
    35 mm
  • Échelle de mesure
    Échelle incluse
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type de clé
    Clé réglable

Aperçu

Description du fabricant
9073 RP US CLÉ DE RÉGLAGE 90-S TUYAU PHOS 12"

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif