Motion
SLD 2600 DANS 1-7/16

LOVEJOY INC
SLD 2600 IN 1-7/16

Raccord rigide verrouillable sans clé - 1.4375 po de diamètre, 2.5590 po de diamètre extérieur, 1.7720 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686515
N° MFRSLD 2600 IN 1-7/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 2600 IN 1-7/16

Raccord rigide verrouillable sans clé - 1.4375 po de diamètre, 2.5590 po de diamètre extérieur, 1.7720 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686515
N° MFRSLD 2600 IN 1-7/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Accouplement Longueur  
    1.7720 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.6140 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5590 po
  • Taille du filetage
    M6
  • Poids
    1.81 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69790497968
  • Numéro CUP du fabricant
    697904979688
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1035 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Couple de serrage des vis
    12.50 pi-lb
  • Série
    2600

Aperçu

Description du fabricant
ASSEMBLAGE DE VERROUILLAGE SLD 2600 PO 1-7/16
  • Robuste
  • Couple très élevé
  • Autocentrage
  • Concentricité exceptionnelle