Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Accouplement Longueur0.8270 po
- Longueur jusqu’à Alésage0.6300 po
- Extérieur Diamètre2.3620 po
- Taille du filetageM5
- Poids0.66 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant69790498011
- Numéro CUP du fabricant697904980111
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis306 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées6
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- Couple de serrage des vis3 pi-lb
- Série900
- CUP_NON697904980110
Aperçu
- Autocentrage
- Concentricité exceptionnelle
- Convient aux arbres creux
- Position du moyeu axial fixée pendant le serrage
- Recommandé pour les arbres creux