Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre38 mm
- Accouplement Longueur0.787 po
- Longueur jusqu’à Alésage0.669 po
- Extérieur Diamètre65 mm
- Taille du filetageM6
- Poids0.77 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant69790498046
- Numéro CUP du fabricant697904980462
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis730 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées15
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- Couple de serrage des vis11.80 pi-lb
- Série1500
Aperçu
- Couple moyen élevé
- Auto-libération
- Pas d’autocentrage
- Position du moyeu axial fixée pendant le serrage