Motion
SLD 1500 MM 75X115

LOVEJOY INC
SLD 1500 MM 75X115

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 115 mm, longueur de 1.102 po, acier
N° D’ARTICLE MI02686605
N° MFRSLD 1500 MM 75X115
Prix395.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1500 MM 75X115

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 115 mm, longueur de 1.102 po, acier
N° D’ARTICLE MI02686605
N° MFRSLD 1500 MM 75X115
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
Prix395.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Accouplement Longueur  
    1.102 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.945 po
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Taille du filetage
    M10
  • Poids
    2.87 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69790498056
  • Numéro CUP du fabricant
    697904980561
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    4226 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    15
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Couple de serrage des vis
    55 pi-lb
  • Série
    1500
  • CUP_NON
    697904980561

Aperçu

Description du fabricant
SLD-1500-MM-75X115
  • Couple moyen élevé
  • Auto-libération
  • Pas d’autocentrage
  • Position du moyeu axial fixée pendant le serrage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer