Motion
SLD 1500 MM 95X135

LOVEJOY INC
SLD 1500 MM 95X135

Bague sans clé - Série SLD1500
N° D’ARTICLE MI02686609
N° MFRSLD 1500 MM 95X135
Prix540.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1500 MM 95X135

Bague sans clé - Série SLD1500
N° D’ARTICLE MI02686609
N° MFRSLD 1500 MM 95X135

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix540.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de contact du moyeu
    21756 psi
  • Taille de la vis
    M10
  • Pression de contact de l’arbre
    213 N/mm^2
  • Poids
    3.46 lb

Détails

  • Nombre de vis verrouillées
    18
  • Couple de serrage des vis
    55 pi-lb
  • Série
    SLD1500
  • Force axiale transmissible
    41176 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SLD-1500-MM-95X135

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif