Motion
SLD 1500 DANS 2-1/8

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 2-1/8

Raccord rigide verrouillable sans clé - 2.1250 po de diamètre, 3.346 po de diamètre extérieur, 0.945 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686643
N° MFRSLD 1500 IN 2-1/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 2-1/8

Raccord rigide verrouillable sans clé - 2.1250 po de diamètre, 3.346 po de diamètre extérieur, 0.945 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686643
N° MFRSLD 1500 IN 2-1/8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.1250 po
  • Accouplement Longueur  
    0.945 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.787 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.346 po
  • Taille du filetage
    M8
  • Poids
    1.39 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69790498094
  • Numéro CUP du fabricant
    697904980943
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1825 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    15
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Couple de serrage des vis
    27 pi-lb
  • Série
    1500

Aperçu

Description du fabricant
ASSEMBLAGE DE VERROUILLAGE SLD 1500 PO 2-1/8
  • Couple moyen élevé
  • Auto-libération
  • Pas d’autocentrage
  • Position du moyeu axial fixée pendant le serrage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer