Motion
SLD 1500 DANS 2-3/4

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 2-3/4

Raccord rigide verrouillable sans clé - 2.7500 po de diamètre, 4.337 po de diamètre extérieur, 1.102 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686652
N° MFRSLD 1500 IN 2-3/4
Prix428.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 2-3/4

Raccord rigide verrouillable sans clé - 2.7500 po de diamètre, 4.337 po de diamètre extérieur, 1.102 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686652
N° MFRSLD 1500 IN 2-3/4
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
Prix428.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.7500 po
  • Accouplement Longueur  
    1.102 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.945 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.337 po
  • Taille du filetage
    M10
  • Poids
    2.87 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69790498103
  • Numéro CUP du fabricant
    697904981032
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    3566 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    15
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Couple de serrage des vis
    52 pi-lb
  • Série
    1500
  • CUP_NON
    697904981032

Aperçu

Description du fabricant
SLD-1500-IN-2-3/4
  • Couple moyen élevé
  • Auto-libération
  • Pas d’autocentrage
  • Position du moyeu axial fixée pendant le serrage