Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu17067 psi
- Taille de la visM10
- Pression de contact de l’arbre172.07 N/mm^2
- Poids3.31 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées15
- Couple de serrage des vis52 pi-lb
- SérieSLD 1500
- Force axiale transmissible31118 lbf