Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu20906 psi
- Taille de la visM12
- Pression de contact de l’arbre208.95 N/mm^2
- Poids4.41 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées15
- Couple de serrage des vis91 pi-lb
- SérieSLD 1500
- Force axiale transmissible46068 lbf