Motion
SLD 1500 DANS 4

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 4

Raccord rigide verrouillable sans clé - 4.0000 po de diamètre, 5.8430 po de diamètre extérieur, 1.2600 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686663
N° MFRSLD 1500 IN 4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 4

Raccord rigide verrouillable sans clé - 4.0000 po de diamètre, 5.8430 po de diamètre extérieur, 1.2600 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686663
N° MFRSLD 1500 IN 4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.0000 po
  • Accouplement Longueur  
    1.2600 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0240 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.8430 po
  • Taille du filetage
    M12
  • Poids
    4.63 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69790498114
  • Numéro CUP du fabricant
    697904981148
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    7677 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    15
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Couple de serrage des vis
    91 pi-lb
  • Série
    1500

Aperçu

Description du fabricant
ASSEMBLAGE DE VERROUILLAGE SLD 1500 PO 4
  • Couple moyen élevé
  • Auto-libération
  • Pas d’autocentrage
  • Position du moyeu axial fixée pendant le serrage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer