Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Accouplement Longueur1.1020 po
- Longueur jusqu’à Alésage0.6690 po
- Extérieur Diamètre1.8500 po
- Taille du filetageM6
- Poids0.62 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant69790498238
- Numéro CUP du fabricant697904982381
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis238 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées6
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- Couple de serrage des vis13 pi-lb
- Série1750
- CUP_NON697904982381
Aperçu
- Couple élevé
- Concentricité exceptionnelle
- Autocentrage
- Position du moyeu axial fixée pendant le serrage