Motion
SLD 1350 MM 95X135

LOVEJOY INC
SLD 1350 MM 95X135

Bague sans clé - Série SLD1350
N° D’ARTICLE MI02686853
N° MFRSLD 1350 MM 95X135
Prix578.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1350 MM 95X135

Bague sans clé - Série SLD1350
N° D’ARTICLE MI02686853
N° MFRSLD 1350 MM 95X135
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
Prix578.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de contact du moyeu
    24076 psi
  • Taille de la vis
    M10
  • Pression de contact de l’arbre
    175 N/mm^2
  • Poids
    4.41 lb

Détails

  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Couple de serrage des vis
    52 pi-lb
  • Série
    SLD1350
  • Force axiale transmissible
    43267 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SLD-1350-MM-95X135

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer