Motion
SLD 1350 MM 100X145

LOVEJOY INC
SLD 1350 MM 100X145

Bague sans clé - Série SLD1350
N° D’ARTICLE MI02686854
N° MFRSLD 1350 MM 100X145
Prix626.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1350 MM 100X145

Bague sans clé - Série SLD1350
N° D’ARTICLE MI02686854
N° MFRSLD 1350 MM 100X145
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
Prix626.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de contact du moyeu
    22916 psi
  • Taille de la vis
    M12
  • Pression de contact de l’arbre
    184 N/mm^2
  • Poids
    5.73 lb

Détails

  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Couple de serrage des vis
    85 pi-lb
  • Série
    SLD1350
  • Force axiale transmissible
    48100 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SLD-1350-MM-100X145

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer