Motion
SLD 1350 DANS 2

LOVEJOY INC
SLD 1350 IN 2

Raccord rigide verrouillable sans clé - 2.0000 po de diamètre, 3.1500 po de diamètre extérieur, 1.3190 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686879
N° MFRSLD 1350 IN 2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1350 IN 2

Raccord rigide verrouillable sans clé - 2.0000 po de diamètre, 3.1500 po de diamètre extérieur, 1.3190 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686879
N° MFRSLD 1350 IN 2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Accouplement Longueur  
    1.3190 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.7870 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1500 po
  • Taille du filetage
    M8
  • Poids
    1.50 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69790498329
  • Numéro CUP du fabricant
    697904983296
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1870 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Couple de serrage des vis
    26 pi-lb
  • Série
    1350

Aperçu

Description du fabricant
ASSEMBLAGE DE VERROUILLAGE SLD 1350 PO 2
  • Couple élevé
  • Concentricité exceptionnelle
  • Autocentrage
  • La position du moyeu axial peut se déplacer pendant le serrage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good