Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre48 mm
- Accouplement Longueur1.3190 po
- Longueur jusqu’à Alésage0.7870 po
- Extérieur Diamètre80 mm
- Taille du filetageM8
- Poids1.68 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant69790498370
- Numéro CUP du fabricant697904983708
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis1336 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées8
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- Couple de serrage des vis29 pi-lb
- Série1450
Aperçu
- Couple élevé
- Concentricité exceptionnelle
- Autocentrage
- Position du moyeu axial fixée pendant le serrage