Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Accouplement Longueur1.7720 po
- Longueur jusqu’à Alésage0.9840 po
- Extérieur Diamètre41 mm
- Taille du filetageM6
- Poids1.10 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant69790498452
- Numéro CUP du fabricant697904984521
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis378 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées6
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- Couple de serrage des vis12.50 pi-lb
- Série1900
- CUP_NON697904984521
Aperçu
- Couple moyen
- Permet des moyeux de plus petit diamètre
- Concentricité exceptionnelle
- Autocentrage
- Position du moyeu axial fixée pendant le serrage