Motion
SLD 1900 DANS 7/8

LOVEJOY INC
SLD 1900 IN 7/8

Bague sans clé - Série SLD 1900
N° D’ARTICLE MI02687026
N° MFRSLD 1900 IN 7/8
Prix240.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1900 IN 7/8

Bague sans clé - Série SLD 1900
N° D’ARTICLE MI02687026
N° MFRSLD 1900 IN 7/8
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
Prix240.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de contact du moyeu
    7419 psi
  • Taille de la vis
    M6
  • Pression de contact de l’arbre
    46.02 N/mm^2
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Couple de serrage des vis
    12 pi-lb
  • Série
    SLD 1900
  • Force axiale transmissible
    6496 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SLD-1900-IN-7/8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer