Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu12327 psi
- Taille de la visM6
- Pression de contact de l’arbre76.73 N/mm^2
- Poids1.10 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées8
- Couple de serrage des vis12 pi-lb
- SérieSLD 1900
- Force axiale transmissible11702 lbf