Motion
J1216-T500

PROTO TOOLS
J1216-T500

Clé mixte - impériale, chrome, taille de clé polygonale : 1/2 po, taille d’ouverture de clé : 1/2 po, 8 po
N° D’ARTICLE MI02687643
N° MFRJ1216-T500
Prix22.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1216-T500

Clé mixte - impériale, chrome, taille de clé polygonale : 1/2 po, taille d’ouverture de clé : 1/2 po, 8 po
N° D’ARTICLE MI02687643
N° MFRJ1216-T500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    11/32 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    49/64 po
  • Clé à fourche Taille  
    1/2 po
  • Angle de tête
    Droit
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    1/4 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1-5/64 po
  • Clé à fourche Taille  
    1/2 po
  • Global Longueur  
    8 po
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Impériale
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662679072704

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ COMBO J1216-T500 1/2