Motion
J1224-T500

PROTO TOOLS
J1224-T500

Clé mixte - impériale, chrome, taille de clé polygonale : 3/4 po, taille d’ouverture de clé : 3/4 po, 11 po
N° D’ARTICLE MI02687645
N° MFRJ1224-T500
Prix41.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1224-T500

Clé mixte - impériale, chrome, taille de clé polygonale : 3/4 po, taille d’ouverture de clé : 3/4 po, 11 po
N° D’ARTICLE MI02687645
N° MFRJ1224-T500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    15/32 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1-3/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    3/4 po
  • Angle de tête
    Droit
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    11/32 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1-37/64 po
  • Clé à fourche Taille  
    3/4 po
  • Global Longueur  
    11 po
  • Poids
    0.52 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Impériale
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662679072742

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ COMBO J1224-T500 3/4IN