Motion
T206D1

NTN
T206D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 30 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02688728
N° MFRT206D1
Prix79.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
T206D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 30 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02688728
N° MFRT206D1
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
Prix79.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Fente Espacement  
    12 mm
  • Poids
    2.07 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T206D1
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359034769
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
T206D1 BOÎTIER