Motion
120X10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
120 X10 ft RIV

Synergy® Roller Chain - Standard Series, 120 / 1-1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02692026
N° MFR120 X10 ft RIV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
120 X10 ft RIV

Synergy® Roller Chain - Standard Series, 120 / 1-1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02692026
N° MFR120 X10 ft RIV

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    25.23 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    36.20 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.80 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    11.11 mm
  • Diamètre du rouleau
    22.23 mm
  • Résistance à la traction
    125000 N
  • Poids
    3.82 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    673766000579
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    673766000579

Aperçu

Description du fabricant
120 RIV SYNERGIE 10FT. BOÎTIER
  • Prix au pied