Spécifications
Dimensions
- Longueur totale10 pi
- Poids6.58 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Norme de mesureImpériale
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- CUP_NON673766034499
Aperçu
- Garantie quatre fois la durée de vie d’une chaîne en acier au carbone standard
- Le durcissement optimisé minimise l’usure et prévient la casse
- Le profil unique de l’alésage de la douille assure un contact complet entre les surfaces de l’alésage de la goupille et de la douille
- Le traitement de surface de la broche en trois étapes offre une combinaison unique de rétention de lubrification et de durée de vie prolongée
- Le processus exclusif d’extrusion à froid en six étapes offre une concentricité et un flux de grain de matériau, optimisant la résistance aux chocs
- Le profil vierge de précision optimise la distribution du stress
- Le contrôle strict des spécifications de l’acier (y compris les oligoéléments) assure des résultats de traitement thermique uniformes
- Les techniques à trois trous de poinçon maximisent la résistance à la propagation des fissures et assurent un emplacement de position contrôlé de la goupille et de la douille pour une usure uniforme
- Le revêtement spécial offre une meilleure résistance à la corrosion et aux acides légers
- Les plaques de maillons de raccordement sont spécialement traitées pour assurer le même rendement de fatigue que la chaîne globale
- Emballage : 10 pi par boîte
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Les chaînes Renold SynoSi la lubrification est un problème pour votre application, la vie et l’entretien sont maintenant beaucoup plus faciles. Renold Syno établit de nouvelles normes pour une gamme complète d’applications de chaîne en marche propre : des performances sans compromis, sans lubrification supplémentaire. Offert en petits et grands pas, Renold Jeffrey a adapté sa technologie pour répondre à vos besoins.
Voir la documentation
Les chaînes Renold SynergySynergy a été créée pour répondre à une exigence spécifique de nos clients : amélioration du rendement de la chaîne, ce qui a permis d’obtenir une meilleure valeur. Les ingénieurs et les professionnels de l’entretien du monde entier appuient la résistance à l’usure et la durée de vie exceptionnelle de cette remarquable technologie de chaîne.
Voir la documentation
Renold Sovereign, une chaîne avec une résistance supérieure à l’abrasionDans les applications extrêmes, les particules adhèrent aux chaînes et infiltrent les articulations, accélérant ainsi l’usure. La lubrification peut attirer et emprisonner des corps étrangers, augmentant ainsi la friction plutôt que de la réduire. Les composants conçus avec précision de Sovereign combinent les meilleures caractéristiques de leur catégorie, offrant une résistance à l’abrasion de pointe sur le marché.
Voir la documentation
Chaîne à rouleaux bleue RenoldDes bagues et des rouleaux solides maximisent la durée de vie de vos chaînes et leur permettent de rester en bon état de marche.
Voir la documentation